{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Invändig volym | 27 l | |
| höjd | 340 mm | |
| Bredd | 400 mm | |
| Djup | 300 mm | |
| höjd invändigt | 310 mm | |
| bredd invändigt | 350 mm | |
| djup invändigt | 250 mm | |
| rullbar | Nej | |
| integrerade rullar | Nej | |
| Ombyggnad till åkbar möjlig | Ja | |
| vikt | 3 kg | |
| Produktslag | Aluminiumlåda |
| Artikelnummer | 963420 27 | |
| EAN/GTIN | 4003866407002 | |
| Tillverkarens nummer | 40700 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |