• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Tångsortiment VDE-isolerad, 9 E, Antal verktyg: 0

Art-nr.: 962912 0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i E: 9×36
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 75

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i E 9×36
passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
minsta lämpliga lådfronthöjd 75 mm
Bredd 149 mm
Djup 598 mm
bredd i E 9 E
djup i E 36 E
fylld lådbredd i E 9 E
Antal verktyg 0
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 962912 0
EAN/GTIN 4045197548122
Tillverkarens nummer 962912 0
Tillverkare/ansvarig person TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

Verktygsskåp/lådor med djupet 36 E. Cellplastinsatserna fyller 9 E (149×598×30 mm) eller 18 E (298×598×30 mm) av lådbredden.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962912  strl 0: 1 st