{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm | |
| Fyllnadsgrad i låda i E | 9×36 | |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum; 1/2 tum | |
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| minsta lämpliga lådfronthöjd | 75 mm | |
| Bredd | 149 mm | |
| Djup | 598 mm | |
| bredd i E | 9 E | |
| djup i E | 36 E | |
| fylld lådbredd i E | 9 E | |
| Antal verktyg | 0 | |
| Utförande | tomt, för verktygssatser | |
| Produktslag | Cellplastinlägg |
| Artikelnummer | 962875 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197516138 | |
| Tillverkarens nummer | 962875 0 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |