• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Kompletteringssats 1/2 tum, lång, Antal verktyg: 0

Art-nr.: 962668 0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 1/3
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: ≥ 80

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda 1/3
fyrkantsfäste 1/2 tum
passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
minsta lämpliga lådfronthöjd ≥ 80 mm
Bredd 160 mm
Djup 520 mm
Antal verktyg 0
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 962668 0
EAN/GTIN 4045197704382
Tillverkarens nummer 962668 0
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

Utdragslådor till arbetsbänkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L,KOMPAKT-H, KOMBI (hurtsserie 600 mm) och HOLEX, effektiv lådyta 490×520 mm. Cellplastinsatserna fyller 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) av den effektiva lådytan.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962668  strl 0: 1 st

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen