{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Hyllskåp | |
| höjd | 55 mm | |
| Längd | 442 mm | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| passar till lådor med fronthöjd | 80 mm | |
| passar till lådor med bredd | 445 mm | |
| passar till lådor med djup i E | 26E | |
| passande delningspanel | 960550 | |
| Material | stålplåt | |
| Fixering på lådbotten | Nej, fixering genom instick i slitsar runt om | |
| Produktslag | Slitsade skiljeväggar |
| Artikelnummer | 960800 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197334336 | |
| Tillverkarens nummer | 960800 80 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |