{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| höjd | 175 mm | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| passar till lådor med fronthöjd | 200 mm | |
| passar till lådor med bredd | 1 086 mm | |
| passar till lådor med bredd i E | 64E | |
| passar till lådor med bredd | 610 mm | |
| passar till lådor med djup i E | 36E | |
| Material | stålplåt lackerad i RAL 7035 ljusgrå | |
| Fixering på lådbotten | skruvdragning med skruvar nr 960530 | |
| Produktslag | Slitsade skiljeväggar |
| Artikelnummer | 960515 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197558435 | |
| Tillverkarens nummer | 960515 200 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |