• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

GARANT easyFix pappersrullhållare, Typ: 1

Art-nr.: 955805 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
100 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 310 mm
Längd 377 mm
Bredd 238 mm
Axel-⌀ 32 mm
invändig bredd 370 mm
lyftförmåga 8 kg
Produktslag Rullhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955805 1
EAN/GTIN 4062406799038
Tillverkarens nummer 955805 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Synnerligen robust och stabil pappersrullhållare med 2 konsoler av stålplåt. Med aluminiumaxel ⌀ 32 mm med ändkåpor av plast. Uppfällbart lock med rivkant och fasthållning i öppet läge för bekvämt byte av rullar. Pappersrullen kan hängas upp i 2 lägen.
Främre fäste – pappersrulle diameter minst: 350 mm.
Bakre fäste – pappersrulle diameter minst: 250 mm.
Rullkärna diameter minst: 42 mm
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Rullar med största rullbredd 370 mm.
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Anmärkning:

Passande rengöringsdukar finns under nr 089103 storlek W, nr 089105 storlek W, nr 089132 storlek W.