• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT easyFix boxförlängning för långa föremål, Bredd: 74mm

Art-nr.: 955795 74
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
325 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 75 mm
Bredd 74 mm
Djup 100 mm
Produktslag Smådelslådor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955795 74
EAN/GTIN 4062406197926
Tillverkarens nummer 955795 74
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Boxförlängning för kabelband, svetstråd etc. För långa produkter som förvaras i kombination med plastboxen nr 955790 storlek 74 och 74/4. Med 3 uttagbara skiljeväggar, så att 2–4 fack kan skapas i en box.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.