• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

GARANT easyFix magnetclips, Typ: 2

Art-nr.: 955640 2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    164,70 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    137,27 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
575 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyFix
höjd 67 mm
Bredd 66 mm
Produktslag Magnetclip

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955640 2
EAN/GTIN 4062406197049
Tillverkarens nummer 955640 2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Magnet-clips för enkel och snabb fastsättning av dokument och ritningar.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Anmärkning:

Kan monteras utan grundplatta.