• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Utdragslådmodul för U-form, Typ: 1

Art-nr.: 955486 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Höjdinställning i raster: 37
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Höjdinställning i raster 37 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Serie Tower; Tower; Z-tower
höjd 222 mm
Bredd 540 mm
Djup 477 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
vikt 18 kg
Produktslag Låda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955486 1
EAN/GTIN 4062406586065
Tillverkarens nummer 955486 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Utdragslådmodul för GARANT Uni Line Tower storlek M i U-form eller GARANT Uni Line Z-Tower. Modulen kan hängas upp på godtycklig höjd i GARANT Uni Line Tower. Bara en utdragslådmodul per Tower är möjlig. 100 % utdragbaralådor i 20×16G, kan inte låsas separat. Utdragslådor med separat enhandsupplåsning för varje utdragslåda. Bärförmåga för varje utdragslåda 40 kg.

Passar till:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75

Lackering:

Utdragslådstomme silver, lådfront antracit RAL 7016, pulverbelagd. Kan inte konfigureras.