Hylsnyckelsortiment 1/2 tum, Antal verktyg: 30

Art-nr.: 953751 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Ange pris 30 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
fyrkantsfäste 1/2 tum
minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 30
Utförande med hylsnyckel
vikt 4,046 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953751 30
EAN/GTIN 4062406157265
Tillverkarens nummer 953751 30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953751: 1 st.
HOLEX tolvkanthylsa nr 642120 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 st vard.
HOLEX sexkantskruvdragarinsats nr 643220 storlek 4; 5; 6; 8; 10, 12; 14: 1 st vard.
HOLEX spärrnyckel omkopplingsbar nr 640190 storlek 1/2: 1 st.
HOLEX Förlängning nr 641020 storlek 75; 125; 250: 1 st vard.
HOLEX T-handtag nr 641320 storlek 295: 1 st.
HOLEX kardanknut nr 641620 storlek 1/2: 1 st.