• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hylsnyckelsortiment 3/8 tum, Antal verktyg: 37

Art-nr.: 953748 37
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
fyrkantsfäste 3/8 tum
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 37
Utförande med hylsnyckel
vikt 1,962 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953748 37
EAN/GTIN 2050002043015
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinlägg nr 952001 storlek 953748: 1 st.
STAHLWILLE 12-kantinsats 3/8 tum nr 637000 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.
STAHLWILLE sexkantskruvdragarinsats 3/8 tum nr 637600 storlek 4; 6; 6; 7; 8; 10: 1 st vard.
STAHLWILLE hylsnyckelinsats 3/8 tum nr 637450 storlek E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: 1 st vard.
STAHLWILLE skruvdragarinsats 3/8 tum nr 637560 storlek TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: 1 st vard.
STAHLWILLE spärrnyckel omkopplingsbar 3/8 tum nr 635000 storlek 3/8: 1 st.
STAHLWILLE förlängning nr 635400 storlek 75; 240: 1 st vard.
STAHLWILLE T-handtag nr 635700 storlek 165: 1 st.
STAHLWILLE kardanknut nr 636200 storlek 3/8: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen