• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, Antal verktyg: 20

Art-nr.: 953704 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Ange pris 20 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
fyrkantsfäste 1/4 tum
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 20
vikt 0,581 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953704 20
EAN/GTIN 4062406157104
Tillverkarens nummer 953704 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).
Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953704: 1 st.
HOLEX 6-kantsinsats nr 631020 strl. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 st vard.
HOLEX sexkantskruvdragarinsats nr 631720 storlek 3; 4; 5; 6: 1 st vard.
HOLEX spärrnyckel omkopplingsbar nr 632090 storlek 1/4: 1 St.
HOLEX Förlängning nr 632420 storlek 150: 1 st.
HOLEX instickshandtag nr 632840 storlek 150: 1 st.
HOLEX T-handtag nr 633029 storlek 116: 1 st.