Hylsnyckelsats, Antal verktyg: 8

Art-nr.: 952655 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Ange pris 9 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
antal verktyg 8
Utförande med hylsnyckel
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 952655 8
EAN/GTIN 4067263723134
Tillverkarens nummer 952655 8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952655: 1 st
GARANT hylsnyckelsats nr 622156 storlek 8 (5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13): 1 st