• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hylsnyckelsats, Antal verktyg: 9

Art-nr.: 952625 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Ange pris 9 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×24
Bredd 150 mm
Djup 600 mm
bredd i G 6
djup i G 24
Antal verktyg 9
antal verktyg 9
Utförande med hylsnyckel
vikt 0,822 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 952625 9
EAN/GTIN 4062406153588
Tillverkarens nummer 952625 9
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952625: 1 st.
HOLEX hylsnyckelsats med handtag nr 622211 storlek 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 st.