{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm | |
| Fyllnadsgrad i låda i G | 8×24 | |
| minsta lämpliga lådfronthöjd | 100 mm | |
| Bredd | 200 mm | |
| Djup | 600 mm | |
| bredd i G | 8 | |
| djup i G | 24 | |
| Antal verktyg | 19 | |
| Utförande | med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel) | |
| vikt | 2,062 kg | |
| Produktslag | Cellplastinlägg |
| Artikelnummer | 952452 19 | |
| EAN/GTIN | 4062406090708 | |
| Tillverkarens nummer | 952452 19 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |