• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slitsade kantlister, set 2 delar Djup 24G, passar lådor med fronthöjd: 75mm

Art-nr.: 951580 75
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
1 573 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar lådor med fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 50 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
Produktslag Slitsade skiljeväggar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 951580 75
EAN/GTIN 4062406136253
Tillverkarens nummer 951580 75
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Slitsade kantlister av plast för indelning av utdragslådorna. Kantlister behövs när skiljeväggar placeras intill kanten på lådan. Ett set räcker till en utdragslåda.

Passar till:

Utdragslådor effektivt djup 24G.