• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fack höjd 25 mm 1K, bredd × djup i G / typ: 2X6/1

Art-nr.: 951415 2X6/1
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
2 204 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 50 mm
Djup 150 mm
bredd i G 2
djup i G 6
Antal fack i låda 1
Antal tråg 1
passande insticksskiljeplattor Nr 951275 storlek B
Produktslag Tråginsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 951415 2X6/1
EAN/GTIN 4062406151683
Tillverkarens nummer 951415 2X6/1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.