• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

easyPick smådelsbehållare Höjd 75 mm, bredd × djup i G / typ: 4X4/1

Art-nr.: 951265 4X4/1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 119 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 75 mm
Bredd 100 mm
Djup 100 mm
bredd i G 4
djup i G 4
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 951265 4X4/1
EAN/GTIN 4062406750848
Tillverkarens nummer 951265 4X4/1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 100 mm och större.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "easyPick" Visa alla