• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Klädskåp med snedtak för svart-vit-separation med sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2

Art-nr.: 949732 2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

antal sektioner Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 110 grad
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd fram 1 950 mm
höjd bak 2 180 mm
Bredd 600 mm
Djup 500 mm
effektiv bredd per sektion 2 × 240 mm
effektivt djup per sektion 477 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 420 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla 328 mm
Hyllplan bredd 298 mm
Hyllplanets djup 477 mm
vikt 42 kg
Produktslag Klädskåp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 949732 2
EAN/GTIN 4067263828785
Tillverkarens nummer 949732 2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk separation av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas via ett centralt placerat lås. Dörrar med rutmönstrad ventilationsperforering. Med fastsvetsad hatthylla. Klädstång med 3 skjutkrokar.
Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveranssomfattningen).
Med sockel.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen