{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 800 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| bredd i G | 32 | |
| djup i G | 20 | |
| effektiv höjd per sektion | 1 840 mm | |
| effektiv höjd per klädsektion | 1 430 mm | |
| effektiv bredd per klädsektion | 340 mm | |
| effektivt djup per klädsektion | 450 mm | |
| effektiv höjd per hatthylla | 370 mm | |
| effektiv bredd per hatthylla | 340 mm | |
| effektivt djup per hatthylla | 450 mm | |
| antal sektioner | 2 | |
| antal hyllplan fast | 1 | |
| antal klädstänger | 1 | |
| passar till integralhjälm | Ja | |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
| Underrede utförande | Socklar | |
| Snedtak | Nej | |
| Ventilationsöppningar bakvägg | Ja | |
| Ventilationsöppningar dörr | Nej | |
| Avtagbar sockel | Nej | |
| Speciallack tillgänglig | ja | |
| vikt | 85,3 kg | |
| Lås utförande | Cylinderlås | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Produktslag | Klädskåp |
| Artikelnummer | 949071 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406073190 | |
| Tillverkarens nummer | 949071 2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |