• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G, 36×24G, lådans fronthöjd: 125mm

Art-nr.: 942573 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×24G
effektiv höjd 100 mm
invändig bredd 900 mm
effektivt djup 600 mm
Effektiv bredd i G 36
Effektivt djup i G 24
vikt 8 kg
Produktslag Låda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 942573 125
EAN/GTIN 4062406067823
Tillverkarens nummer 942573 125
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Utdragslådor för montering i GridLine slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning.
Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdagslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 941001941033, nr 942301942323, nr 942701942723, nr 942802942824.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
Utdragslådorna lämpar sig inte för skjutdörrskåp.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.