• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vertikalskåp med perforerad panel, bredd 40G med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm

Art-nr.: 942171 2000
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
2000
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga vertikalutdrag: 80
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Dörröppningsvinkel: 250

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga vertikalutdrag 80 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel 250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 700 mm
bredd i G 40
djup i G 28
vertikalutdragets effektiva höjd 1 692 mm
vertikalutdragets effektiva djup 656 mm
Antal vertikalutdrag 3
Utförande Vertikalskåp med perforerad panel
vikt 186 kg
Produktslag Vertikalskåp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 942171 2000
EAN/GTIN 4069515001106
Tillverkarens nummer 942171 2000
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vertikalskåp med kulissutdrag och slagdörr är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Med fribärande vertikalutdrag, med □ 9×9mm i 37 mm raster för infästning av GARANT easyFix krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. De perforerade panelerna är justerbara i 25 mm raster. De perforerade panelernas är utrustade med teleskopskenor. Bärförmåga per utdrag 80 kg.
Med en enda utdragssäkring.

Leveransinnehåll:

3 × förvaringstråg nr 942197 strl. 28; 4 × GARANT easyFix universalhållare 45° nr 955590 strl. 75; 4 × GARANT easyFix universalhållare 90° nr 955600 strl. 100×100.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

Passande tillbehör, t.ex. GARANT easyFix krokar och hållare, finns i grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt och håll dörrar stängda.
  • Perforerade paneler för förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalskåp Vertikala utdragslådor med perforerad panel för förvaring av verktygshållare, förvaringslådor eller tillbehör till perforerade paneler, GARANT easyFix krokar och hållare.
  • Hyllplan kan inte hängas i utdragslådorna.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, perforerade paneler och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.