• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Perforerad panel för skåp, för skåpbredder i G: 40

Art-nr.: 940710 40
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåpbredder i G Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Material förzinkade
höjd 575 mm
lyftförmåga 60 kg
Produktslag Perforerad panel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 940710 40
EAN/GTIN 4062406159160
Tillverkarens nummer 940710 40
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

3-sidig galvaniserad och perforerad panel av stålplåt med □9×9 mm i 37 mm raster för montering av Easyfix krokar och hållare samt tillbehör för perforerad panel. Dessa finns i grupp 95. Den perforerade panelen kan installeras i 1 000 mm (40G) och 2 000 mm (80G) breda systemskåp. Höjd = 575 mm, detta betyder att det i ett 2 000 mm högt skåp får plats så många som tre perforerade paneler ovanpå varandra.

Passar till:

Skåp nr 940081940103, Nr. 940111940113 Nr. 940205940217, nr 940841940849, nr 940905940907.

Anmärkning:

Knäck inte den perforerade väggen flera gånger vid perforeringen.

Warning:

Avsedd användning
  • 3-sidigt galvaniserad vägg av perforerad stålplåt för GridLine-skåp med bredder på 1 000 mm och 2 000 mm.
  • 9 x 9 mm med 37 mm galler för mottagning av Easyfix-krokar och -hållare samt andra tillbehör för väggar av perforerad plåt.

Olämplig användning
  • Knäck inte den perforerade väggen flera gånger vid perforeringen.
  • Förse väggen av perforerad plåt endast med sådana tillbehör som passar för det här ändamålet.