{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bredd | 703 mm | |
| Djup | 675 mm | |
| bredd i G | 26 | |
| djup i G | 24 | |
| Fronthöjd | 25 mm | |
| Användningsområde | Lådställ | |
| Hylla utförande | fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla | |
| Produktslag | Hylla |
| Artikelnummer | 935131 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406111380 | |
| Tillverkarens nummer | 935131 25 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |