• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Arbetsbänk med 2 lådor och 2 dörrar, Skivans längd: 1500mm

Art-nr.: 934100 1500
1500

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 700
  • plattans tjocklek: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 700 kg
plattans tjocklek 40 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Höjdutjämning 20 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval Stomme RAL 7035, fronter RAL 5018, 7016, 5005
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 40 mm
underredets bredd 1 200 mm
underredets djup 630 mm
lådornas effektiva bredd 490 mm
lådornas effektiva djup 520 mm
dörrhöjd (vänster) 360 mm
dörrhöjd (höger) 360 mm
Antal lådor 2
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
Centrallåsning av arbetsbänken Ja
Seriearbetsbänk nej – skivorna har fört stort överhäng
vikt 81 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 934100 1500
EAN/GTIN 4045197286659
Tillverkarens nummer 934100 1500
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Bordskiva, 40 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Underrede av svetsad stålplåt.
  • Lådor av stålplåt med lättgående hjul av Delrin.
  • Dörrar av stålplåt med plasttråg, 180° öppningsvinkel och självstängande dörrgångjärn.
  • Centralt cylinderlås med 2 nycklar.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 180 mm
lådans fronthöjd (höger): 180 mm
dörrhöjd (vänster): 360 mm
dörrhöjd (höger): 360 mm

Specialtillbehör:

Lämpliga hyllor, se nr 934180.

Lackering:

Stomme RAL 7035 ljusgrå,
fronterna kan fås i: RAL 5005 signalblå,
RAL 5018 turkosblå,
RAL 7016 antracitgrå, pulverbelagda.

Anmärkning:

Inga speciallacker kan levereras.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen