Bakvägg av perforerad plåt (stolp-par + 1 perforerad panel på en sida), Höjd 481 mm, Passar för typ: 1000

Art-nr.: 928075 1000
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
151 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 481 mm
Passar för typ 1000
lyftförmåga 100 kg
Perforerad panel utförande Enkelsidig
Produktslag Perforerad panel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 928075 1000
EAN/GTIN 4062406113025
Tillverkarens nummer 928075 1000
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Stolppar av stålrör 100×40×2 mm. Upphängningsslitsar i 50 mm raster på framsidan samt gänghylsor på framsidan för infästning av ytterligare moduler / komponenter. Däremellan perforerad väggpanel av stålplåt.

Användningsdata:

För fastskruvning på arbetsskivor med längden 1000, 1500 och 2000 mm.

Leveransinnehåll:

Består av 1par bärande stolpar + 1st perforerad panel, ensidig. Fastsättning av bärarmkonsoler och tvärstagningar är inte möjlig.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd arbetsbänken bara om den är i ett tekniskt felfritt tillstånd.
  • Åtgärda omedelbart fel som kan äventyra säkerheten.
  • Montera komponenter endast i avsedda borrhål. Modifiera och bygg om endast med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd endast i torr omgivning.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken.
  • Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.