• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

GARANT GreenPlus hörnarbetsskiva av krysslimmad bambu, Passar för anslutningsskivdjup: 750mm

Art-nr.: 926302 750
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
31 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Passar för anslutningsskivdjup (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus
  • plattans tjocklek: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hållbarhet GARANT GreenPlus
plattans tjocklek 50 mm
Passar för anslutningsskivdjup 750 mm
Material arbetsskiva bambu-lameller krysslimmade
Arbetsskiva ovansida slipat, oljat utan att efterlämna några spår
Sneda hörn 45°
Produktslag Bänkskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 926302 750
EAN/GTIN 4062406107123
Tillverkarens nummer 926302 750
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Storlek 1000×1000×50 mm med 45° fas, utlöpande till 750 mm skivdjup.

Passar till:

Stödben nr 927000927042, nr 927062927068.