• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Energipåbyggnad för sexkantig arbetsbänk, Typ: 0

Art-nr.: 925885 0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 182 mm
Bredd 790 mm
Djup 684 mm
Produktslag Energimodul

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 925885 0
EAN/GTIN 4062406102166
Tillverkarens nummer 925885 0
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med täckskiva av Multiplex-bok. 2 eluttag 230 V till varje arbetsplats med komplett ledningsdragning. Ytterligare anslutningar på förfrågan.
Plattjocklek 25 mm.
Skivans yta är oljad.
Utrustad med 18 st nr 928470 storlek 0/1.

Beläggning:

per arbetsplats: 3 st nr 928470 storlek 0/1

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.