• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tipptråg RAL 7035 med avtappningskran, Trågvolym: 250l

Art-nr.: 919922 250
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Trågvolym (l) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Trågvolym 250 l
höjd 780 mm
Längd 1 359 mm
Bredd 713 mm
tippkanternas höjd med rullar 780 mm
lådmått höjd 413 mm
lådmått längd 1 200 mm
lådmått bredd 652 mm
Invändig inkörningsmått höjd 72 mm
Invändig inkörningsmått bredd 194 mm
Gaffelfickor mått A 194 mm
Gaffelfickor mått C 603 mm
Gaffelfickor mått D 72 mm
avstånd, gaffelfickor B 203 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
antal hjul 4
⌀ hjul 200 mm
lyftförmåga 750 kg
Material hjul TPE
Färg ljusgrå RAL 7035
Tappkran utförande tappkran med sil
Tippmekanism manuell
Tippsäkring Ja
med gaffelfickor Ja
Linsystem Nej
oljetätt svetsat Ja
vikt 70 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Tippbehållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 919922 250
EAN/GTIN 4017976847016
Tillverkarens nummer 4701A/7035
Tillverkare/ansvarig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Benämning

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.
Dubbla kanter upptill på tråget.
Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.
TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Utförande - Bild:

Tappkran
med sil för separering av vätska och fast material.
Tippningsförloppet startas manuellt.
För tömning med gaffeltruck eller vidtung belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.