• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Avläggsskiva djup 610 mm, passar till effektiv bredd: 920mm

Art-nr.: 918592 920
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
920
på begäran
I lager
9 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

passar till effektiv bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 20 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 100 mm
invändig bredd 920 mm
effektivt djup 610 mm
passar Workstation rambredd 1 000 mm
Användningsområde Materialvagn
vikt 9 kg
Produktslag Avläggsskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 918592 920
EAN/GTIN 4062406098049
Tillverkarens nummer 918592 920
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av robust stålplåt. Inställbar i 100 mm raster i materialvagnen, kan lutas 20°.

Passar till:

Materialvagn nr 918590.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.