• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Sista chansen! Snart inte längre en del av vårt sortiment.

Cellplastinsats hylsnyckelsats med Haptoprene-handtag, Antal verktyg: 0

Art-nr.: 916769 0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 2/3
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda 2/3
passar för arbetsplatsinredning Verkstadsvagn
Bredd 352 mm
Djup 383 mm
Antal verktyg 0
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 916769 0
EAN/GTIN 4045197764706
Tillverkarens nummer 916769 0
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser.
Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor.
Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/3 (176×383×30 mm) (dessa passar även i GARANT Shadowboards nr 923210 strl. 176) eller 2/3 (352×383×30 mm) av den effektiva lådytan.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

GARANT och HOLEX verkstadsvagnar 470 mm och 450 mm djupa med helt utdragbara lådor nr 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Endast lämplig under vissa förhållanden för verkstadsvagn med delvis utdragbara lådor.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 916769  strl 0: 1 st