• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Avdragare med spännskruv på sidan, Typ: 3

Art-nr.: 881200 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 204
gripvidd utvändigt 50 mm - 150 mm
spänndjup till 140 mm
maximalt vridmoment 175 Nm
effekt 7,5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 24 mm
vikt 3,16 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 881200 3
EAN/GTIN 4021176028403
Tillverkarens nummer 204-3
Tillverkare/ansvarig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Benämning

Utförande:

Speciellt utformade gripytor på avdragararmarna som i kombination med en spännbygel gör det möjligt att bända loss lagret (nr 881180).

Användningsdata:

För demontering av kugghjul, drev, Pitman-armar med mera.