• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Kutterkniv med automatisk laddmagasin, med 3 brytblad, klingbredd: 18mm

Art-nr.: 845035 18
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
279 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 170 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 18 mm
klingtjocklek 0,5 mm
antal blad 3
antal brytställen 8
Produktslag Kutterkniv

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 845035 18
EAN/GTIN 4975364018441
Tillverkarens nummer LCM500
Tillverkare/ansvarig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Benämning

Utförande:

Robust halksäkert elastomerhandtag för ett ergonomiskt beprövat arbete med halksäkerhetskontroll. In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Med 3 brytklingor, 8 steg, 18 mm breda.

Fördel:

Extra snabbt och säkert arbete tack vare automatiskt påfyllningsmagasin för upp till 6 knivblad.

Reservdel:

För reservklingor se nr 845010 strl. 10 – 845019 strl. 50; 845021 strl. 10 och 845023 strl. 50.