• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Reservklingsats, 10 delar, trapetsform ”longlife”, TiN, antal: 10

Art-nr.: 844715 10
Ange pris 10 st. (SEK 7,71 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 888 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

klinglängd 61 mm
klingbredd 18,7 mm
klingtjocklek 0,65 mm
antal blad 10
Klingform trapets
Beläggning TiN
Produktslag Klinga

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 844715 10
EAN/GTIN 2050002016842
Tillverkarens nummer TGL65-1000(1040.0650-1000)
Tillverkare/ansvarig person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Benämning

Utförande:

Den hårda klingan ‑ Lutz® longlife, med TiN-belagd egg för mindre klingslitage och avsevärt längre användningstid. Allt efter skärgodset uppnås 2 − 8 gånger längre användningstider.

Passar till:

Universalkniv nr 84 4700 − 84 4850, 84 4890 och 84 4895.