• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Lös hårdmetallplatta, klingbredd: 20mm

Art-nr.: 837600 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
763 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

hårdmetallplattans storlek 20×25×2 mm
klingbredd 20 mm
Antal skär Z 4
antal blad 1
Material klinga HM
Produktslag Skavstål

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 837600 20
EAN/GTIN 4045197406002
Tillverkarens nummer CERA 82020692
Tillverkare/ansvarig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 MAMER, Luxembourg, www.ceratizit.com

Benämning

Utförande:

Kraftigt plattstål med inspänningsmekanism och utbytbar hårdmetallplatta med fyra skär. Hårdmetallplattan är slipad och klar att använda, har fyra skär och är vändbar.

Passar till:

Planskavstål nr 837520.

Anmärkning:

Plattorna nr 837600 passar även till elektriska skavstål.