• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kapsax för plaströr med integrerad avskärare för korrugerat rör, för ⌀ upp till: 26mm

Art-nr.: 819750 26
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
301 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ⌀ upp till (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ⌀ upp till 26 mm
Produktslag Sax

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 819750 26
EAN/GTIN 4045197978738
Tillverkarens nummer 819750 26
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skär av pressgjuten magnesium med 4 nållagrade styrrullar och ergonomiska gummerade handtag. Automatisk indragning av sågbladet Integrerad kap för skyddande korrugerade rör möjliggör kapning av det skyddande korrugerade röret (18-35 mm) utan att det invändiga röret skadas. Med 4 treeggade blad. Alla blad har PTFE-nonstickbeläggning.

Reservdel:

Reservklingor finns under nr 819755 och reservklingor till kap för korrugerade rör under nr 819756.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen