• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kapsax för plaströr, för ⌀ upp till: 42mm

Art-nr.: 819681 42
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ⌀ upp till (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ⌀ upp till 42 mm
Produktslag Sax

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 819681 42
EAN/GTIN 095691234988
Tillverkarens nummer 23498
Tillverkare/ansvarig person RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Benämning

Utförande:

Handtag med ergonomiska fördjupningar med 1/2 tums mellanrum för snabb mätning av rör. Spärrmekanism och teflonbelagt (vid stl. 63) X-CEL®-blad för kortare kaptid med en optimal tryckfördelning vid alla plastmaterial.

Användningsdata:

För kapning av PE-, PP-, VPE-, PB- och PVDF-rör. (Begränsad funktion vid mycket tunnväggiga rör.) Särskilt lämpliga för förberedelser inför muffsvetsning. Kapsaxar för enkel kapning av plaströr.

Reservdel:

Reservblad se nr 819686.

Anmärkning:

Slangkapsaxar se nr 769940, 769960 och 769980.