• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skiftnyckel med spärrfunktion, totallängd: 250mm

Art-nr.: 813971 250
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
930 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
största nyckelvidd 32 mm
totallängd 10 tum
Tillverkningsprocess sänksmidd och härdad
gnistfri Nej
Grepphylsa Ja
Produktslag U-ringnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 813971 250
EAN/GTIN 4069515011815
Tillverkarens nummer 813971 250
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Ergonomisk och glidhämmande grepphylsa.

Fördel:

Tack vare att back och huvud är rörliga möjliggörs ett plats- och tidsbesparande arbete med spärrfunktion. Låsspaken gör att verktyget förvandlas till en vanlig u-ringnyckel med fast huvud. Extremt stor spännvidd.
Tack vare att back och huvud är rörliga möjliggörs ett plats- och tidsbesparande arbete med spärrfunktion. Låsspaken gör att verktyget förvandlas till en vanlig u-ringnyckel med fast huvud. Extremt stor spännvidd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen