• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Tångnyckel, totallängd: 100mm

Art-nr.: 813700 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

käftlängd 13 mm
spännvidd 0 mm - 21 mm
totallängd 100 mm
Produktslag Tångnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 813700 100
EAN/GTIN 4003773087281
Tillverkarens nummer 86 04 100
Tillverkare/ansvarig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Parallellt styrda, släta gripbackar, förkromat utförande.
Rasterjustering med tryckknapp och spännarm för hög presskraft hos backarna. Spelet mellan backytorna medger omtag enligt spärrnyckelprincipen.
Tångnyckel förkromad, handtag med påpräglad grov yta. Fininställning med en hand och utan tryck genom påskjutning.

Användningsdata:

Skonsam fasthållning av skruvar, muttrar, förkromade armaturer med mera.

Anmärkning:

Skonbackar kan levereras under nr 813725.