• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Enhandsrörtång med gjutjärnshandtag, rör-⌀: 5tum

Art-nr.: 810850 5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
226 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

rör-⌀ (tum) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rör-⌀ 5 tum
totallängd 900 mm
spännvidd 141 mm
Material handtag aducergods med perlitisk struktur
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 810850 5
EAN/GTIN 4045197377555
Tillverkarens nummer 810850 5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Den fjädrande överkäften kan ställas in med en räfflad skruv. Snabb förinställning av önskad rör-⌀ med skala på sidoytorna.
Handtag av perlitiskt aducergods, rödlackerat.

Användningsdata:

De fjädrande käftarna gör det möjligt att arbeta med spärrnyckelliknande funktion. Vid åtdragning pressas käftarna hårt mot röret och lossas automatiskt när handtaget förs uppåt (medger arbete med en hand).