• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hårdmetall-betongborr, ⌀: 3,5mm

Art-nr.: 786001 3,5
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
238 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

3,5 mm
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Arbetslängd 30 mm
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 3,5 mm
Produktslag Stenborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 786001 3,5
EAN/GTIN 4058546404093
Tillverkarens nummer 4932480124
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.
Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för borrning av plugghål med slagborrmaskiner i betong, murverk, natursten och tegel.
Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.
Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.