• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Litiumjonsnabbytesbatteri CAS, kapacitet: 2,0Ah

Art-nr.: 770524 2,0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kapacitet (Ah) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CAS
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18,0 V
passar för GESIPA 18 volt batteridrivna apparater
Produktslag Ackumulator

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 770524 2,0
EAN/GTIN 4007081102650
Tillverkarens nummer 1679689
Tillverkare/ansvarig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Benämning

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Passar till:

Alla produkter i Cordless Alliance System (CAS) -plattformen i respektive voltklass.

Passar till:

Blindnitapparat / Blindnitmutterapparat: Nr 770501 storlek CAS; nr 770504 storlek CAS; nr 770506 storlek CAS; nr 770530 storlek CAS