• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hävstångsplåtsax, Modell: 1BR/4

Art-nr.: 769930 1BR/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Modell Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Modell 1BR/4
klippkapacitet plåttjocklek till 4 mm
klippkapacitet rundstål ⌀ till 10 mm
skärlängd upptill 149 mm
knivlängd nedtill 120 mm
vikt 10,5 kg
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 769930 1BR/4
EAN/GTIN 2050001933362
Tillverkarens nummer 20127
Tillverkare/ansvarig person Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Benämning

Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktygsstål, specialhärdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.
Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål.

Lackering:

Rödbrun.

Anmärkning:

  • Vid efterbeställning av lösa knivar är följande uppgifter nödvändiga: fabrikat, modell, om möjligt även maskinnummer eller en exakt måttskiss
  • Observera: Den angivna klippkapaciteten är den maximala klippkapaciteten Vid kontinuerlig belastning inom det övre kapacitetsområdet rekommenderar vi närmaste större modell.
  • Klippkapaciteten baseras på material med en draghållfasthet på 450 N/mm2.