• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Bräckjärn „Power Bar”, totallängd: 350mm

Art-nr.: 759846 350
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 350 mm
Skaftmått (oval) 22,5 ×12 mm
vikt 0,7 kg
Produktslag Bräckjärn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 759846 350
EAN/GTIN 3303807187354
Tillverkarens nummer 7187350010
Tillverkare/ansvarig person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Benämning

Utförande:

Smitt utförande med extremt robust, ovalt skaft och optimal vinkel. Brett blad och böjd klo med spikurdragare. Härdat och svartlackerat, blankpolerade ändar.