{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 102 | |
| huvud-⌀ | 40 mm | |
| Serie | 102 | |
| huvudlängd med slag | 110 mm | |
| skaftlängd | 320 mm | |
| Höljes-⌀ | 40 mm | |
| vikt | 0,656 kg | |
| Material insats | Uretan, medelhård | |
| Material skaft | Ask | |
| Studsfri | Nej | |
| Insatser kan kombineras | Ja | |
| Produktslag | Hammare |
| Artikelnummer | 754200 40 | |
| EAN/GTIN | 4013288001535 | |
| Tillverkarens nummer | 05000525001 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |