• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Crimpinsats med kontaktfäste, Typ: 570

Art-nr.: 729665 570
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ledararea 2,5 mm2 - 6 mm2
Produktslag Crimpverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 729665 570
EAN/GTIN 4049002146718
Tillverkarens nummer 624 570 3 01
Tillverkare/ansvarig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Benämning

Utförande:

Sortiment av crimpinsatser och kontakfästen.

Användningsdata:

För bearbetning av solkontakter samt för många andra användningar finns många olika crimplösningar för system PEW 12 tillgängliga.
För Stäubli MC4-kontakter (ledartvärsnitt 2,5–6 mm2).