• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fyrdornspresstång SelectorCrimp, 2K-handtag, Typ: 3,3

Art-nr.: 729525 3,3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SelectorCrimp
för ledararea 0,14 mm2 - 3,3 mm2
totallängd 230 mm
Det finns en spärrmekanism Ja
digital display Nej
Produktslag Presstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 729525 3,3
EAN/GTIN 4049002111174
Tillverkarens nummer 8752 0000 6
Tillverkare/ansvarig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Benämning

Utförande:

Tillförlitlig pressning tack vare spärrmekanism och synkron matning av pressdornen.
Pressdornmatning via väljare med 8 positioner enligt MIL. Enkelkontaktfäste och flerstiftskontaktfästen finns. MIL-positionerare kan användas utan problem. Optimerad öppningsvidd, ergonomisk design och mindre behov av handkraft. Väljarpositionen kan läsas av på båda sidor av tången.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter med pressgeometri, analog MIL.

Leveransinnehåll:

Fyrdornpresstång i systemförpackning.

Anmärkning:

Valet av tång och kontaktfäste utgår från respektive tillämpning. Beroende på kontaktsystem finns det olika kontaktfästen. Dessa kan levereras på begäran.