Avisoleringstång STRIPAX®, för ledararea: 1mm2

Art-nr.: 728645 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
157 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ledararea (mm2) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning M-D-Stripax
totallängd 135 mm
för ledararea 0,08 mm2 - 1 mm2
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 728645 1
EAN/GTIN 4008190011215
Tillverkarens nummer 9001280000
Tillverkare/ansvarig person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Benämning

Utförande:

Mycket stabil och lätt tångkropp av glasfiberarmerad plast. Skären anpassar sig automatiskt till olika kabeldiametrar. Isoleringen kapas och skalas av i ett och samma arbetsmoment. Med längdanslag och trådavbitare.
Övre grepphylsan avtagbar, vilket medger variabel greppvidd för stora och små händer (från strl 6UL). Medger även delskalning.

Reservdel:

Reservknivar kan levereras under nr 728710.