• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Universellt avmantlingsverktyg, för kabel-⌀: 6-13mm

Art-nr.: 728098 6-13
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
688 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för kabel-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 164 mm
för kabel-⌀ 6 mm - 13 mm
Produktslag kniv

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 728098 6-13
EAN/GTIN 4069515014984
Tillverkarens nummer 728098 6-13
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt pistolgreppdesign, för bekvämt handhavande och bra grepp.

Användningsdata:

För snabb och exakt avtagning av alla vanliga runda kablar från ⌀ 6–13 mm och platta kablar upp till 18 mm bredd, möjliggör runda och längsgående snitt. Med ett låsbart ställhjul kan bladets djup enkelt och exakt justeras i steg från 0,1 mm till 3 mm. Isolering av ledararea 0,5–6,0 mm2 (20 – 10 AWG).

Material:

Glasfiberarmerad plast.